Panduit - Swivel Tie Mount, Natural, Nylon 6.6, fo - TM1-X2-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Swivel Tie Mount, Natural, Nylon 6.6, fo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 13.21 mm

  • largeur - 8.13 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.5 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983378319

Réf. Sonepar

00156337831

Réf. Fournisseur

TM1-X2-M

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

13.21 mm

largeur:

8.13 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

2.5 mm

type de fixation:

autre

couleur:

incolore

hauteur:

11.68 mm

pour diamètre max. du faisceau:

51 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

85...-60 °C

Swivel Tie Mount, Natural, Nylon 6.6, fo

Les Atouts de l'article:

Pivotement Embase pour collier de serrage