Panduit - Symbole élec. "Terre";13x13mm;noir sur jaune;68/carte;Cdt.10 cartes - PESC-H-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983691548

Réf. Sonepar

00156069154

Réf. Fournisseur

PESC-H-E

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

autre

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Non

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

13 mm

hauteur:

13 mm

diamètre:

12.9 mm

épaisseur:

0.2 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Symbole élec. "Terre";13x13mm;noir sur jaune;68/carte; Cdt.10 cartes

Les Atouts de l'article:

Symbole électrique sur une carte, taille du marqueur 0,51" x 0,51" (13,00 mm x 13,00 mm), symbole de (mise à la) terre, tissu vinyle, noir/jaune, 68 marqueurs/carte, 10 cartes/paquet.