Panduit - Symbole élec. "Terre" entouré;13x13mm;noir sur jaune;68/carte;Cdt.10 cartes - PESC-H-EC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - jaune
mode de pose - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983648290
Réf. Sonepar
00156064829
Réf. Fournisseur
PESC-H-EC
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
jaune
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
vinyl
résistant aux UV:
Non
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
12.9 mm
hauteur:
12.9 mm
diamètre:
12.9 mm
épaisseur:
0.2 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
La carte avec symbole électrique pré-imprimée PESC-H-EC est faite d'un matériau conformable et présente un adhésif repositionnable permettant de retirer l'étiquette et de la réutiliser dans les applications temporaires. La carte est utilisable en intérieur ou en extérieur et offre durabilité, résistance aux températures élevées et stabilité dimensionnelle sur les surfaces rugueuses ou texturées. Tissu vinyle. 13,00 mm x 13,00 mm. Coloris : jaune. Légende : Noir. 68 identificateurs par carte. 10 cartes par package.