Panduit - Symbole élec. "PE" entouré;13x13mm;Noir sur Jaune;68/carte;Cdt.10 cartes - PESC-H-PE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - jaune
mode de pose - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983691586
Réf. Sonepar
00156069158
Réf. Fournisseur
PESC-H-PE
Réf. Commerciale
Panduit
matériau:
autre
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
jaune
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
autre
résistant aux UV:
Non
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
13 mm
hauteur:
13 mm
diamètre:
12.9 mm
épaisseur:
0.2 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Symbole électrique sur une carte, taille du marqueur 0,51" x 0,51" (13,00 mm x 13,00 mm), symbole de conducteur de protection, tissu vinyle, noir/jaune, 68 marqueurs/carte, 10 cartes/paquet.