Panduit - Symbole "PE" entouré 2x;diam.16mm;Noir sur Blanc;20/carte;Cdt.10cartes - PESS-B-SS

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - blanc

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983432806

Réf. Sonepar

00156043280

Réf. Fournisseur

PESS-B-SS

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

blanc

mode de pose:

autre

forme:

rond

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Non

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

16 mm

hauteur:

16 mm

diamètre:

16 mm

épaisseur:

0.14 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Symbole "PE" entouré 2x;diam.16mm;Noir sur Blanc;20/carte; Cdt.10cartes

Les Atouts de l'article:

Etiquette d'identification du conducteur, diamètre du marqueur 0,63" (16 mm), symbole fonction de sécurité, adhésif polyester, noir/blanc, 20 étiquettes/carte, 10 cartes/paquet. Les pointillés représentent la ligne de coupe et n'apparaissent pas sur l'étiquette.