Panduit - Symbole "PE" entouré;diam.12,5mm;Noir/Vert,Jaune;20/carte;Cdt.10cartes - PESS-A-PE

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - multicolore

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983432271

Réf. Sonepar

00156043227

Réf. Fournisseur

PESS-A-PE

Marque

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

multicolore

mode de pose:

autre

forme:

rond

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Non

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

12.5 mm

hauteur:

12.5 mm

diamètre:

12.5 mm

épaisseur:

0.14 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Symbole "PE" entouré;diam.12,5mm;Noir/Vert,Jaune;20/carte; Cdt.10cartes

Les Atouts de l'article:

Etiquette d'identification pour conducteur, diamètre du marqueur 0,49" (12,50 mm), conducteur de protection - « PE » (légende), adhésif en polyester, noir/vert/jaune, 20 étiquettes/carte, 10 cartes/package.