Panduit - Symbole "Terre" entouré;diam.12,5mm;Noir sur Blanc;20/carte;Cdt.10cartes - PESS-A-ES

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - blanc

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983432066

Réf. Sonepar

00156043206

Réf. Fournisseur

PESS-A-ES

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

blanc

mode de pose:

autre

forme:

rond

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Non

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

12.5 mm

hauteur:

12.5 mm

diamètre:

12.5 mm

épaisseur:

0.14 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Symbole "Terre" entouré;diam.12,5mm;Noir sur Blanc;20/carte; Cdt.10cartes

Les Atouts de l'article:

L'étiquette avec symbole de mise à la terre préimprimée PESS-A-ES est fabriquée à partir d'un matériau plastifié protégeant la légende de l'abrasion et des produits chimiques et résistant aux rayons UV et aux atmosphères chimiques. Elle présente d'excellentes propriétés d'adhérence et de longévité. Polyester. 6,75" x 1,5" (171,45 mm x 38,1 mm) Diamètre : 12,44 mm. Coloris : blanc. Légende : Noir. 20 étiquettes par carte. 10 cartes par package.