Panduit - Symbole "Terre" entouré;diam.16mm;Noir sur Blanc;20/carte;Cdt.10cartes - PESS-B-ES


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - blanc
mode de pose - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Étiquette pré-imprée
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983432493
Réf. Sonepar
00156043249
Réf. Fournisseur
PESS-B-ES
Marque
Panduit
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
blanc
mode de pose:
autre
forme:
rond
modèle:
autre
qualité du matériau:
autre
résistant aux UV:
Non
sans halogène:
Non
imperméable:
Oui
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
largeur:
16 mm
hauteur:
16 mm
diamètre:
16 mm
épaisseur:
0.14 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Oui
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Les Atouts de l'article:
Etiquette d'identification du conducteur, diamètre du marqueur 0,63" (16 mm), symbole de mise à la terre, adhésif polyester, noir/blanc, 20 étiquettes/carte, 10 cartes/paquet. Les pointillés représentent la ligne de coupe et n'apparaissent pas sur l'étiquette.