Panduit - SZ SECURITY HANDLE WITH INTEGRAL HUMIDIT - ACF05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - serrure à carte
finition de poignée - poignée tournante
manette - Non
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056801783
Réf. Sonepar
00156680178
Réf. Fournisseur
ACF05
Réf. Commerciale
Panduit
type de fermeture:
serrure à carte
finition de poignée:
poignée tournante
manette:
Non
verrouillage à cadenas:
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points):
Oui
Les Atouts de l'article:
Poignée de sécurité SmartZone™ avec lecteur de carte double fréquence (125 kHz et 13,56 MHz) et capteur d'humidité intégré. Toutes les poignées sont pré-équipées en usine de la rondelle de base (TU020X).


