Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - SZ SECURITY HANDLE WITH INTEGRAL HUMIDIT - ACF06

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - SZ SECURITY HANDLE WITH INTEGRAL HUMIDIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - serrure à carte

  • finition de poignée - poignée tournante

  • manette - Non

  • verrouillage à cadenas - Non

  • serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056801790

Réf. Sonepar

00156680179

Réf. Fournisseur

ACF06

Marque

Panduit

type de fermeture:

serrure à carte

finition de poignée:

poignée tournante

manette:

Non

verrouillage à cadenas:

Non

serrure à espagnolette (fermeture trois points):

Oui

SZ SECURITY HANDLE WITH INTEGRAL HUMIDIT

Les Atouts de l'article:

Poignée de sécurité SmartZone™ avec lecteur de carte double fréquence (125 kHz et 13,56 MHz), capteur d'humidité intégré et clavier pour la double authentification. Toutes les poignées sont pré-équipées en usine de la rondelle de base (TU020X).