Panduit - Testeur absence de tension VeriSafe;câble 0,6m;capteur 0,9m;Version EU;Cdt.1 - VS-AVT-C02-L03E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 3...600 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • indicateur de continuité - optique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0613056571150

Réf. Sonepar

00156657115

Réf. Fournisseur

VS-AVT-C02-L03E

Marque

Panduit

affichage de la tension:

LED

plage de mesure de la tension:

3...600 V

test de continuité:

Oui

type d'essai:

2 pôles

indicateur de continuité:

optique

affichage du sens du champ tournant:

Non

détection de la tension sans contact:

Non

longueur:

0 mm

longueur de lame:

0 mm

largeur de lame:

0 mm

charge de base interne:

Oui

charge commutable:

Non

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Non

protection des extrémités de sonde:

Oui

éclairage des points de mesure:

Non

utilisable en cas de précipitations:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

Testeur absence de tension VeriSafe;câble 0,6m;capteur 0,9m;Version EU;Cdt.1

Les Atouts de l'article:

Le vérificateur d'absence de tension VS-AVT-C02-L03E VeriSafe 1.0 est installé en permanence et s'utilise avec les systèmes CA triphasés jusqu'à 600 V. L'activation de VeriSafe permet de vérifier l'absence de tension avant d'ouvrir le panneau, ce qui prévient les risques électriques, améliore la sécurité et réduit les temps d'arrêt. Comprend un VAT triphasé équipé d'un câble système de 0,6 m, de lignes de capteurs de 0,9 m et d'une batterie lithium industrielle. Optimisé pour la région EMEA.