Panduit - Therm Trans, Turn-Tell, Vinyl, 0.50" W X - R050X150V1T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 5.6...7.1 mm
longueur - 38.1 mm
largeur - 12.7 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983394296
Réf. Sonepar
00156339429
Réf. Fournisseur
R050X150V1T
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
5.6...7.1 mm
longueur:
38.1 mm
largeur:
12.7 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette à transfert thermique Turn-Tell en vinyle a un design innovant qui lui permet de tourner sous n'importe quel angle, offrant une meilleure visibilité, une apparence améliorée et un repositionnement facile sur les fils et câbles. L'étiquette dispose d'une zone à imprimer d'une hauteur de 0,50" (12,7 mm). Elle s'installe facilement sur les fils et les assemblages raccordés existants et ne nécessite pas de déconnecter les fils ou les câbles. Elle est transparente avec une zone d'impression blanche. L'étiquette mesure 0,50" de large et 1,50" de long (12,7 x 38,1 mm). Comprend une âme de 3,0" (76,2 mm) et prend en charge les fils/câbles 10-6 AWG, Cat 5e/6/6e UTP et Cat 5e FTP. Comprend 8 étiquettes par rangée et 5 000 unités par paquet. Compatible avec Easy-Mark Plus™.