Panduit - Therm Trans, Turn-Tell, Vinyl, 1.00" W X - R100X400V1T

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Therm Trans, Turn-Tell, Vinyl, 1.00" W X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 9.9...24.1 mm

  • longueur - 101.6 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983219377

Réf. Sonepar

00156001118

Réf. Fournisseur

R100X400V1T

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

9.9...24.1 mm

longueur:

101.6 mm

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Therm Trans, Turn-Tell, Vinyl, 1.00" W X

Les Atouts de l'article:

L'étiquette à transfert thermique Turn-Tell en vinyle a un design innovant qui lui permet de tourner sous n'importe quel angle, offrant une meilleure visibilité, une apparence améliorée et un repositionnement facile sur les fils et câbles. L'étiquette dispose d'une zone à imprimer d'une hauteur de 1,0" (25,4 mm). Elle s'installe facilement sur les fils et les assemblages raccordés existants et ne nécessite pas de déconnecter les fils ou les câbles. Elle est transparente avec une zone d'impression blanche. L'étiquette mesure 1,0" de large et 4,0" de long (25,4 x 101,6 mm). Dispose d'un cœur de 3,0" (76,2 mm) et est compatible avec les fils/câbles de calibre 2-1 AWG. Comprend 4 étiquettes par rangée et 1 000 unités par paquet. Compatible avec Easy-Mark Plus™.