Panduit - Therm Trans, Turn-Tell, Vinyl, 1.00" W X - R100X225V8T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 7.1...9.9 mm
longueur - 57.2 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983317639
Réf. Sonepar
00156331763
Réf. Fournisseur
R100X225V8T
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
7.1...9.9 mm
longueur:
57.2 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette à transfert thermique Turn-Tell en vinyle a un design innovant qui lui permet de tourner sous n'importe quel angle, offrant une meilleure visibilité, une apparence améliorée et un repositionnement facile sur les fils et câbles. Zone à imprimer d'une hauteur de 19,1 mm. Elle s'installe facilement sur les fils et les assemblages raccordés existants et ne nécessite pas de déconnecter les fils ou les câbles. Transparente avec zone d'impression jaune. L'étiquette mesure 1,0" de large et 2,25" de long (25,4 x 57,2 mm). Dispose d'un cœur de 3,0" (76,2 mm) et est compatible avec les fils/câbles de calibre 8-4 AWG, câbles 6/6A FTP et câbles Cat 6 UTP. Comprend 4 étiquettes par rangée et 2 500 unités par paquet. Compatible avec Easy-Mark Plus™.