Panduit - Thermal Exhaust Kit, Top Cap and Door, 8 - XG-TEKIT845B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2083 mm
longueur - 785 mm
modèle - unique
couleur - noir
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056861299
Réf. Sonepar
00156686129
Réf. Fournisseur
XG-TEKIT845B
Marque
Panduit
hauteur:
2083 mm
longueur:
785 mm
modèle:
unique
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (1.4401)
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
revêtu
numéro RAL:
9005
Thermal Exhaust Kit, Top Cap and Door, 8
NoticePDF


