Panduit - Thermal Exhaust Kit, Top Cap and Door, 8 - XG-TEKIT848W

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Thermal Exhaust Kit, Top Cap and Door, 8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2216 mm

  • longueur - 785 mm

  • modèle - unique

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056861329

Réf. Sonepar

00156686132

Réf. Fournisseur

XG-TEKIT848W

Marque

Panduit

hauteur:

2216 mm

longueur:

785 mm

modèle:

unique

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

revêtu

numéro RAL:

9011

Thermal Exhaust Kit, Top Cap and Door, 8