Panduit - Thermal Transfer Desktop Printer, 300 dp - DP4300M/E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression - 300 DPI
procédé d'impression - impression thermique
largeur max. de l'étiquette - 101.6 mm
interface externe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056897502
Réf. Sonepar
00156689750
Réf. Fournisseur
DP4300M/E
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression:
300 DPI
procédé d'impression:
impression thermique
largeur max. de l'étiquette:
101.6 mm
interface externe:
Oui
répétition de texte:
Oui
adapté à une bande métallique:
Non