Panduit - Thermal Transfer Desktop Printer, 300 dp - DP4300H/E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression - 300 DPI
procédé d'impression - impression thermique
méthode de saisie - autre
largeur max. de l'étiquette - 105.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056897557
Réf. Sonepar
00156689755
Réf. Fournisseur
DP4300H/E
Marque
Panduit
modèle:
appareil d'étiquetage électronique
résolution d'impression:
300 DPI
procédé d'impression:
impression thermique
méthode de saisie:
autre
largeur max. de l'étiquette:
105.7 mm
interface externe:
Oui
répétition de texte:
Oui
adapté à une bande métallique:
Non





