Panduit - Thermal Transfer Desktop Printer, 600 dp - TDP46HET/E

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil d'étiquetage électronique

  • résolution d'impression - 600 DPI

  • procédé d'impression - impression thermique

  • méthode de saisie - QWERTY

  • largeur max. de l'étiquette - 101.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056755697

Réf. Sonepar

00156675569

Réf. Fournisseur

TDP46HET/E

Marque

Panduit

modèle:

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression:

600 DPI

procédé d'impression:

impression thermique

méthode de saisie:

QWERTY

largeur max. de l'étiquette:

101.6 mm

interface externe:

Oui

répétition de texte:

Oui

adapté à une bande métallique:

Non

Thermal Transfer Desktop Printer, 600 dp

Les Atouts de l'article:

L'imprimante de bureau TDP46HET/E pour utilisation internationale offre une résolution de 600 dpi et inclut le logiciel d'étiquetage Easy-Mark™ Plus, un ruban hybride noir RHEH4BK, un câble USB, un manuel d'utilisation, une carte de démarrage rapide, un disque contenant les pilotes, un cordon EuroPlug, des cordons d'alimentation pour la Suisse et le Royaume-Uni ainsi qu'un cordon d'alimentation JIS 8303 à 3 broches pour le Japon.