Panduit - Thermal Transfer Desktop Printer, 600 dp - TDP46HET

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil d'étiquetage électronique

  • résolution d'impression - 600 DPI

  • procédé d'impression - impression thermique

  • méthode de saisie - QWERTY

  • largeur max. de l'étiquette - 101.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056832060

Réf. Sonepar

00156683206

Réf. Fournisseur

TDP46HET

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression:

600 DPI

procédé d'impression:

impression thermique

méthode de saisie:

QWERTY

largeur max. de l'étiquette:

101.6 mm

interface externe:

Oui

répétition de texte:

Oui

adapté à une bande métallique:

Non

Thermal Transfer Desktop Printer, 600 dp