Panduit - Thermal Transfer Flame-Retardant High-Te - M200X080FQT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 20.3 mm
largeur - 50.8 mm
type - à paroi moyenne
crantage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983406678
Réf. Sonepar
00156340667
Réf. Fournisseur
M200X080FQT
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
longueur:
20.3 mm
largeur:
50.8 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La plaque d'identification non adhésive à transfert thermique haute température en polyoléfine réticulée M200X080FQT fournit des légendes nettes et claires avec une lisibilité supérieure. La plaque d'identification offre une flexibilité de montage et peut être fixée dans le sens horizontal ou vertical. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Retardateur de flamme. Polyoléfine réticulée. 0,8" x 2" (20,3 mm x 50,8 mm) Coloris : blanc. 250 étiquettes par rouleau.