Panduit - Thermal Transfer Halogen-Free Flame-Reta - M200X042UPT-B

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Thermal Transfer Halogen-Free Flame-Reta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 10.7 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983324613

Réf. Sonepar

00156332461

Réf. Fournisseur

M200X042UPT-B

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

longueur:

10.7 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Thermal Transfer Halogen-Free Flame-Reta

Les Atouts de l'article:

Plaque d'identification blanche sans halogène avec retardateur de flamme, coloris blanc, 2,00" x 0,42", 2 000 étiquettes par rouleau.