Panduit - Thermal Transfer Halogen-Free Flame-Reta - M200X080UPT-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 20.3 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - blanc
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983324620
Réf. Sonepar
00156332462
Réf. Fournisseur
M200X080UPT-B
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
longueur:
20.3 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
La plaque d'identification non adhésive à transfert thermique en polyester/polyoléfine M200X080UPT-B fournit des légendes nettes et claires avec une lisibilité supérieure. La plaque d'identification offre une flexibilité de montage et peut être fixée dans le sens horizontal ou vertical. Conçues pour une utilisation avec les imprimantes Panduit TDP. Compatible avec le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus. Avec retardateur de flamme, sans halogène. Polyester/polyoléfine. 0,80" x 2" (20,3 mm x 50,8 mm) Coloris : blanc. 2 000 étiquettes par rouleau.