Panduit - Thermal Transfer Halogen-Free Flame-Reta - M200X080UPT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 20.3 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - blanc
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983324774
Réf. Sonepar
00156332477
Réf. Fournisseur
M200X080UPT
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
longueur:
20.3 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification blanche sans halogène retardateur de flamme, 2,00" x 0,80", 500 par rouleau