Panduit - Thermal Transfer, Marker Plate, Polyeste - M300X100ACT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 25.4 mm
largeur - 76.2 mm
couleur - bleu
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983193837
Réf. Sonepar
00156319383
Réf. Fournisseur
M300X100ACT
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
longueur:
25.4 mm
largeur:
76.2 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification à transfert thermique, largeur 3,00" x hauteur 1,00", polyester/polyoléfine, coloris bleu, 500 pièces.