Panduit - Thermal Transfer, Marker Plate, Polyeste - M200X100ACT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Thermal Transfer, Marker Plate, Polyeste

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - bleu

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983193950

Réf. Sonepar

00156319395

Réf. Fournisseur

M200X100ACT

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

autre

longueur:

25.4 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Thermal Transfer, Marker Plate, Polyeste

Les Atouts de l'article:

Plaque d'identification à transfert thermique, largeur 2,00" x hauteur 1,00", polyester/polyoléfine, coloris bleu, 500 pièces.