Panduit - Thermal Transfer, Marker Plate, Polyeste - M200X050AIT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 12.7 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - rouge
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983193974
Réf. Sonepar
00156319397
Réf. Fournisseur
M200X050AIT
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
longueur:
12.7 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
rouge
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification à transfert thermique, largeur 2,00" x hauteur 0,50", polyester/polyoléfine, coloris rouge, 500 pièces.