Panduit - Thermal Transfer, Marker Plate, Polyeste - M200X100Y6T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 25.4 mm
largeur - 50.8 mm
type - à paroi moyenne
crantage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983713356
Réf. Sonepar
00156371335
Réf. Fournisseur
M200X100Y6T
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
longueur:
25.4 mm
largeur:
50.8 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Plaque d'identification à transfert thermique, largeur 2,00" x hauteur 1,00", polyester/polyoléfine, coloris jaune, 500 pièces.