Panduit - Thermal Transfer Polyester, CAUTION Labe - C400X600A61

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Thermal Transfer Polyester, CAUTION Labe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - avec inscription

  • couleur - multicolore

  • longueur - 152.4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983448715

Réf. Sonepar

00156344871

Réf. Fournisseur

C400X600A61

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

avec inscription

couleur:

multicolore

longueur:

152.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

101.6 mm

hauteur:

152.4 mm

Thermal Transfer Polyester, CAUTION Labe

Les Atouts de l'article:

Etiquette de sécurité imprimable à transfert thermique, 4,00" x 6,00" (101,6 mm x 152,4 mm), en-tête d'avertissement, polyester adhésif, jaune/noir, 100 étiquettes/rouleau, 1 rouleau/paquet.