Panduit - Thermal Transfer Polyester, DANGER Label - C400X600A41


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
longueur - 152.4 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 101.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983448678
Réf. Sonepar
00156344867
Réf. Fournisseur
C400X600A41
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
longueur:
152.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
101.6 mm
hauteur:
152.4 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette de sécurité imprimable à transfert thermique, 4,00" x 6,00" (101,6 mm x 152,4 mm), en-tête de danger, vierge (aucune légende), polyester adhésif, blanc/noir/rouge, 100 étiquettes/rouleau, 1 rouleau/paquet.