Panduit - ThermTrans, 2-sided Halogen Free, Flame - H200X084HFT-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, 2-sided Halogen Free, Flame

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 4.3...12.7 mm

  • longueur - 21.3 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983410835

Réf. Sonepar

00156341083

Réf. Fournisseur

H200X084HFT-2

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

4.3...12.7 mm

longueur:

21.3 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, 2-sided Halogen Free, Flame

Les Atouts de l'article:

L'étiquette thermorétractable sans halogène à transfert thermique H200X084HFT-2 dispose de deux côtés et est fabriquée en polyoléfine réticulée retardatrice de flamme et à faible émission de fumée. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Les étiquettes thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure. Polyoléfine. 2" x 0,84" (50,8 mm x 21,3 mm) Diamètre : 12,7 mm. Coloris : blanc. 500 unités par rouleau.