Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H100X025H1T-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 1...3.3 mm

  • longueur - 6.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983088461

Réf. Sonepar

00156308846

Réf. Fournisseur

H100X025H1T-2

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

1...3.3 mm

longueur:

6.4 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M

Les Atouts de l'article:

L'étiquette blanche à transfert thermique et gaine thermorétractable de qualité militaire est double-face, présente un diamètre de 1/8" (3,175 mm) et est fabriquée en polyoléfine rétreint 3:1. Elle mesure 1" (25,4 mm) de large et 0,25" (6,4 mm) de haut. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. La gaine comporte 2 étiquettes par ligne et 1 000 étiquettes par rouleau. Les étiquettes à gaine thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d'étiquettes rapide et facile dans tous les formats, y compris avec transfert thermique et matrice à points imprimable.