Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H100X034H1T-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1.5...4.8 mm
longueur - 8.6 mm
largeur - 25.4 mm
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983088515
Réf. Sonepar
00156308851
Réf. Fournisseur
H100X034H1T-2
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
1.5...4.8 mm
longueur:
8.6 mm
largeur:
25.4 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L’étiquette blanche à transfert thermique et gaine thermorétractable de qualité militaire est double-face, présente un diamètre de 3/16" (4,76 mm) et est fabriquée en polyoléfine rétreint 3:1. Elle mesure 1" (25,4 mm) de large et 0,34" (8,6 mm) de haut. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Sur la gaine, il y a 2 étiquette pas ligne et 1000 étiquettes pas rouleau. Les étiquettes à gaine thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d’être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d’étiquettes rapides et facile dans tous les formats, y compris avec transfert thermique et matrice à points imprimable.