Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H100X034H2T-2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 1.5...4.8 mm
longueur - 8.6 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983088539
Réf. Sonepar
00156308853
Réf. Fournisseur
H100X034H2T-2
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
1.5...4.8 mm
longueur:
8.6 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
2-étiquette de grade militaire Gaines thermo-rétractables imprimable, jaune, 3/16 " polyoléfine (4,7 millimeter) Diamètre, 1000/rouleau.