Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H200X044H1T-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 2...6.4 mm

  • longueur - 11.2 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983088577

Réf. Sonepar

00156308857

Réf. Fournisseur

H200X044H1T-2

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

2...6.4 mm

longueur:

11.2 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M

Les Atouts de l'article:

Etiquette blanche à gaine thermorétractable imprimable double-face de qualité militaire, polyoléfine diamètre 1/4'' (6,3 mm), 500/rouleau.