Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H100X064H1T-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 3.3...9.7 mm

  • longueur - 16.3 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983088621

Réf. Sonepar

00156308862

Réf. Fournisseur

H100X064H1T-2

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

3.3...9.7 mm

longueur:

16.3 mm

largeur:

25.4 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M

Les Atouts de l'article:

2-étiquette de grade militaire Gaines thermo-rétractables imprimable, blanc, 3/8 " polyoléfine (9,5 millimeter) Diamètre, 1000/rouleau.