Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H100X044H1T-2-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 2...6.4 mm
longueur - 11.2 mm
largeur - 25.4 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983195008
Réf. Sonepar
00156319500
Réf. Fournisseur
H100X044H1T-2-B
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
2...6.4 mm
longueur:
11.2 mm
largeur:
25.4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
2-étiquette Gaines thermo-rétractables imprimable recto grade militaire, blanc, 1/4 " polyoléfine Diamètre, 5000/rouleau.