Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H200X044H1T-2-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 2...6.4 mm
longueur - 11.2 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983195039
Réf. Sonepar
00156319503
Réf. Fournisseur
H200X044H1T-2-B
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
2...6.4 mm
longueur:
11.2 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
L'étiquette thermorétractable sans halogène à transfert thermique H200X044H1T-2-B dispose de deux côtés et est fabriquée en polyoléfine réticulée retardatrice de flamme et à faible émission de fumée. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Les étiquettes thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure. Polyoléfine. 2" x 0,44" (50,8 mm x 11,2 mm) Diamètre : 6,3 mm. Coloris : blanc. 2500 unités par rouleau.