Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H200X064H1T-2-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 3.3...9.7 mm
longueur - 16.3 mm
largeur - 50.8 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983195084
Réf. Sonepar
00156319508
Réf. Fournisseur
H200X064H1T-2-B
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
3.3...9.7 mm
longueur:
16.3 mm
largeur:
50.8 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
2-étiquette de grade militaire Gaines thermo-rétractables imprimable, blanc, 3/8 " polyoléfine Diamètre, 2500/rouleau.