Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H200X122H1T-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 19...0 mm

  • diamètre du câble - 6.3...19 mm

  • longueur - 31 mm

  • largeur - 50.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983207251

Réf. Sonepar

00156320725

Réf. Fournisseur

H200X122H1T-2

Marque

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

19...0 mm

diamètre du câble:

6.3...19 mm

longueur:

31 mm

largeur:

50.8 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M

Les Atouts de l'article:

L’étiquette blanche à transfert thermique et gaine thermorétractable de qualité militaire est double-face, présente un diamètre de 0,75" (19,1 mm) et est fabriquée en polyoléfine rétreint 3:1. Elle mesure 2,0" de large et 1,22" de haut (50,8 x 31,0 mm). La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Sur la gaine, il y a 1 étiquette par ligne et 250 étiquettes par rouleau. Les étiquettes à gaine thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d’être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure pour une production d’étiquettes rapides et facile dans tous les formats, y compris avec transfert thermique et matrice à points imprimable.