Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H200X122H2T-2

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 19...0 mm

  • diamètre du câble - 6.3...19 mm

  • longueur - 31 mm

  • largeur - 50.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983207275

Réf. Sonepar

00156320727

Réf. Fournisseur

H200X122H2T-2

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

19...0 mm

diamètre du câble:

6.3...19 mm

longueur:

31 mm

largeur:

50.8 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M

Les Atouts de l'article:

2-étiquette Gaines thermo-rétractables imprimable recto grade militaire, jaune, 0,75 " polyoléfine (19,0 millimeter) Diamètre, 250/rouleau.