Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M - H200X084H1T-2-B

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 4.3...12.7 mm

  • longueur - 21.3 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983291427

Réf. Sonepar

00156329142

Réf. Fournisseur

H200X084H1T-2-B

Réf. Commerciale

Panduit

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

4.3...12.7 mm

longueur:

21.3 mm

largeur:

50.8 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

ThermTrans, 2-Sided Heatshrink Tubing, M

Les Atouts de l'article:

L'étiquette thermorétractable sans halogène à transfert thermique H200X084H1T-2-B dispose de deux côtés et est fabriquée en polyoléfine réticulée retardatrice de flamme et à faible émission de fumée. La gaine thermorétractable est conçue pour pouvoir identifier les câbles et fils de manière claire, fiable et durable. Les étiquettes thermorétractables sont montées sur un support en plastique et permettent aux légendes d'être claires et nettes tout en offrant une lisibilité supérieure. Polyoléfine. 2" x 0,84" (50,8 mm x 21,3 mm) Diamètre : 12,7 mm. Coloris : blanc. 2500 unités par rouleau.