Panduit - ThermTrans, Arc Flash Label, Adhesive Po - C400X600AZ1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - multicolore
longueur - 152.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983315901
Réf. Sonepar
00156006916
Réf. Fournisseur
C400X600AZ1
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
multicolore
longueur:
152.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
101.6 mm
hauteur:
152.4 mm
ThermTrans, Arc Flash Label, Adhesive Po
Les Atouts de l'article:
Etiquette danger électrique imprimable à transfert thermique, 4,00" x 6,00" (101,6 mm x 152,4 mm), polyester adhésif, en-tête jaune, 100 étiquettes/rouleau, 1 rouleau/paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette danger électrique imprimable à transfert thermique, 4,00" x 6,00" (101,6 mm x 152,4 mm), polyester adhésif, en-tête jaune, 100 étiquettes/rouleau, 1 rouleau/paquet.