Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest - C125X038YJT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 9.7 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983950218

Réf. Sonepar

00156000293

Réf. Fournisseur

C125X038YJT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

9.7 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

31.8 mm

hauteur:

9.7 mm

ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 1,25" x hauteur 0,38", polyester, blanc, 3 étiquettes/rangée, 10 000 pièces par paquet.