Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest - C080X020YJT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 5.1 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983524945

Réf. Sonepar

00156052494

Réf. Fournisseur

C080X020YJT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

5.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

20.3 mm

hauteur:

5.1 mm

ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest

Les Atouts de l'article:

Etiquette du composant de transfert thermique, largeur 0,80 " x hauteur 0,20", polyester, blanc, 3 étiquettes/rangées, 10 000 pièces par package.