Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest - C200X100YMT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Conditionnement
2500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983026968
Réf. Sonepar
00156302696
Réf. Fournisseur
C200X100YMT
Marque
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
50.8 mm
hauteur:
25.4 mm
ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 2,00" x hauteur 1,00", polyester, argent, 1 étiquette/rangée, 2500 pièces par paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 2,00" x hauteur 1,00", polyester, argent, 1 étiquette/rangée, 2500 pièces par paquet.


