Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest - C300X200YMT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 50.8 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983027149
Réf. Sonepar
00156302714
Réf. Fournisseur
C300X200YMT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
50.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
76.2 mm
hauteur:
50.8 mm
ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, 3,00" L x 2,00" H, polyester argent, 1 étiquette/rangée, 1000 unités par paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, 3,00" L x 2,00" H, polyester argent, 1 étiquette/rangée, 1000 unités par paquet.