Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest - C400X300YJT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 76.2 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983088348
Réf. Sonepar
00156308834
Réf. Fournisseur
C400X300YJT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
76.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
101.6 mm
hauteur:
76.2 mm
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 4,00" x hauteur 3,00", polyester, blanc, 1 étiquette/rangée, 2 500 pièces par paquet.