Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest - C350X100YJT

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 25.4 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 2500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Étiquette à transfert thermique

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983090150

Réf. Sonepar

00156309015

Réf. Fournisseur

C350X100YJT

Réf. Commerciale

Panduit

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

25.4 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

88.9 mm

hauteur:

25.4 mm

ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyest

Les Atouts de l'article:

Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 3,50" x hauteur 1,00", polyester, blanc, 1 étiquette/rangée, 2 500 pièces par paquet.