Panduit - ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyimi - C150X025KBT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 6.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Étiquette à transfert thermique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983712175
Réf. Sonepar
00156000296
Réf. Fournisseur
C150X025KBT
Réf. Commerciale
Panduit
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
6.4 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
38.1 mm
hauteur:
6.4 mm
ThermTrans, Comp Label, Adhesive Polyimi
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 1,50" x hauteur 0,25", polyamide, blanc, 2 étiquettes/rangée, 5000 pièces par paquet.
Les Atouts de l'article:
Etiquette de composant à transfert thermique, largeur 1,50" x hauteur 0,25", polyamide, blanc, 2 étiquettes/rangée, 5000 pièces par paquet.